{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 10 mm | |
Celotna dolžina | 110 mm | |
Delovna dolžina | 50 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 10X110 | |
EAN/GTIN | 4002395311934 | |
Številka proizvajalca | 4932340410 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 10X110mm
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 10 mm | 10 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |