{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 20 mm | |
celotna dolžina | 300 mm | |
Dolžina spirale | 250 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 20X300 | |
EAN/GTIN | 4002395356126 | |
Številka proizvajalca | 4932399027 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 20X300mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 20 mm | 20 mm |
celotna dolžina | 300 mm | 300 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 250 mm | 250 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |