{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
⌀ svedra | 5 mm - 12 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789020 5-12 | |
EAN/GTIN | 4002395369980 | |
Številka proizvajalca | 4932352339 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura udarnih svedrov iz karbidne trdine 5-12 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | ||
⌀ svedra | 5 ;12 | ||
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |