{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 16 mm | |
celotna dolžina | 600 mm | |
Dolžina spirale | 550 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 16X600 | |
EAN/GTIN | 4002395336791 | |
Številka proizvajalca | 4932367069 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 16X600 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 16 | 16 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
celotna dolžina | 600 | 600 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |