{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 14 mm | |
celotna dolžina | 260 mm | |
Dolžina spirale | 200 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 14X260 | |
EAN/GTIN | 4002395308958 | |
Številka proizvajalca | 4932307079 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 14X260mm
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 14 mm | 14 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
celotna dolžina | 260 mm | 260 mm |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 200 mm | 210 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |