{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 34 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 300 mm | |
maximal käftbredd b1 | 66 mm | |
maximal käftbredd b2 | 75 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 30X34 | |
EAN/GTIN | 4018754018079 | |
Tillverkarens nummer | 40033034 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 30X34 mm
på begäran
I lager
35 styck i lager
329,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
132,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
451 styck i lager
167,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
288 styck i lager
211,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej | Nej | Nej |
maximal käftbredd b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
maximal käftbredd b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 300 mm | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
Nyckelvidd 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |