{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 60,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197058065 | |
Număr producător | 122760 14,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 14,8 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
290,00 €
161,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
321,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
283,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
277,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
⌀ nominal DC | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |