{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406065591 | |
Număr producător | 122371 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,3
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
56,00 €
42,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
104,00 €
29,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | verde | albastru | roz | verde | albastru |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | m6 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |