{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ inch-nominal corespunde | 12,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,95 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406116972 | |
Număr producător | 122371 1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 1/2
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
223,00 €
62,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
254,00 €
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 145 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Serie | Diabolo | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Master Steel | Pro Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |