{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 12,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122435 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406108908 | |
Număr producător | 122435 1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 1/2
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
223,00 €
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | roşu | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm | 62 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |