{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 9 | |
EAN/GTIN | 4045197021397 | |
Número do fabricante | 114550 9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8 9
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
247 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 053 peças em stock
6,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 125 mm | 84 mm | 125 mm |
⌀ nominal DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |