{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,5 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197021526 | |
Número do fabricante | 114550 10,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,5mm
sob pedido
Em stock
539 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
219 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
13,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
411 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
658 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
247 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
442 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
a partir de
1
Peças
74,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
61,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
213 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
a partir de
1
Peças
49,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
40,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | DIN 1835 A com h6 | Mango con tres superficies de apriete | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
⌀ haste Ds | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 12 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |