{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,2 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197021519 | |
Número do fabricante | 114550 10,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8 10,2
sob pedido
Em stock
345 peças em stock
a partir de
1
Peças
39,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
33,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
13,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 323 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
39,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Anel colorido | azul | sin | sin | sin |
Comprimento total L | 133 mm | 89 mm | 133 mm | 168 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |