Broca espiral HSS-Co8 1,5

N.º do artigo: 114550 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,53 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    6,27 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 351 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135
  • Ângulo espiral: 35

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 35 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 15,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 18 mm
Comprimento total L 40 mm
⌀ haste Ds 1,5 mm
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114550 1,5
EAN/GTIN 4045197020642
Número do fabricante 114550 1,5

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Para uma resistência térmica extremamente elevada, muito robusta graças ao núcleo estável.
Com ponta em bico de forma C.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS-Co8  1,5

Broca espiral HSS-Co8 1,5

sob pedido
Em stock
1 351 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
6,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
380 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 092 peças em stock
1,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN Sin revestimiento Sin revestimiento
Anel colorido azul sin sin
Comprimento total L 40 mm 32 mm 40 mm
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 135 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 15,8 mm 6,8 mm 15,8 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta