{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,9 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,9 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016652 | |
Nummer fabrikant | 114360 5,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 5,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.202 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN |
Nominale ⌀ DC | 5,9 | 5,9 |
Tophoek | 118 | 130 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 57 | 28 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,2 | 19,2 |