{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,6 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197016522 | |
Nummer fabrikant | 114360 4,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,6mm
op aanvraag
Op voorraad
1.117 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
554 stuks direct leverbaar
€ 0,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
597 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
644 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.130 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |