{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 6 mm | |
Rakto dydis 2 | 7 mm | |
Rakto ilgis L | 165 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 11 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 12 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754020782 | |
Gamintojo numeris | 41040607 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 6X7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
10,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
4,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 442 vnt. yra sandėlyje
4,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
941 vnt. yra sandėlyje
3,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
597 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 165 mm | 167 mm | 167 mm | 100 mm | 165 mm |
Rakto dydis 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rakto dydis 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 10,5 mm | 11 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |