{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 26 mm | |
Rakto ilgis L | 330 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 24X26 | |
EAN / GTIN | 4018754021062 | |
Gamintojo numeris | 41042426 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 24X26 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
30,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
12,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 330 | 337 | 330 |
Rakto dydis 1 | 24 | 24 | 24 |
Rakto dydis 2 | 26 | 26 | 26 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 | 36 | 36 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 | 40 | 40 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |