{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 10 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Rakto ilgis L | 220 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 16 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 21 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 10X13 | |
EAN / GTIN | 4018754020843 | |
Gamintojo numeris | 41041013 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 10X13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
14,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
615 vnt. yra sandėlyje
4,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
270 vnt. yra sandėlyje
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 220 | 216 | 216 | 220 |
Rakto dydis 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rakto dydis 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 16 | 16 | 16 | 16 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 21 | 21 | 21 | 21 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |