{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 25 mm | |
Rakto dydis 2 | 28 mm | |
Rakto ilgis L | 350 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754021093 | |
Gamintojo numeris | 41042528 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 25X28 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
32,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
16,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 350 | 346 | 346 |
Rakto dydis 1 | 25 | 25 | 25 |
Rakto dydis 2 | 28 | 28 | 28 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 | 36 | 36 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 | 40 | 40 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |