{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Nøglelængde L | 365 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Produkto numeris | 615000 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021130 | |
Gamintojo numeris | 41043032 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 30X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
248,83 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
479 vnt. yra sandėlyje
123,52 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 217 vnt. yra sandėlyje
123,52 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 227 vnt. yra sandėlyje
286,97 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nøglelængde L | 365 | 360 | 360 | 297 |
Nøglestørrelse 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nøglestørrelse 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 | 44 | 44 | 50,4 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 | 48 | 48 | 52,4 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |