{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 18 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 275 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754020973 | |
Gamintojo numeris | 41041819 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 18X19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje
17,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
8,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 034 vnt. yra sandėlyje
8,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
11,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 275 mm | 290 mm | 290 mm | 275 mm |
Rakto dydis 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rakto dydis 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |