{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 16 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Rakto ilgis L | 255 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 25 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754020942 | |
Gamintojo numeris | 41041617 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 16X17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
788 vnt. yra sandėlyje
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 255 mm | 263 mm | 263 mm | 255 mm |
Rakto dydis 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rakto dydis 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |