{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 17 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 270 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754020966 | |
Gamintojo numeris | 41041719 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 17X19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
17,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje
7,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 117 vnt. yra sandėlyje
8,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 010 vnt. yra sandėlyje
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 270 | 290 | 290 | 213 |
Rakto dydis 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Rakto dydis 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 | 28 | 28 | 31,2 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29 | 29 | 29 | 33,3 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |