{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 23 mm | |
Rakto ilgis L | 315 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021031 | |
Gamintojo numeris | 41042123 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 21X23mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
507 vnt. yra sandėlyje
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
666 vnt. yra sandėlyje
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 315 mm | 325 mm | 325 mm | 315 mm |
Rakto dydis 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rakto dydis 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |