{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 23 mm | |
Rakto ilgis L | 325 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197329875 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 21X23 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
513 vnt. yra sandėlyje
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
770 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 325 | 325 |
Rakto dydis 1 | 21 | 21 |
Rakto dydis 2 | 23 | 23 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 | 32 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 | 35 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |