{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 17 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 290 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197348692 | |
Gamintojo numeris | 615900 17X19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 17X19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
673 vnt. yra sandėlyje
7,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 504 vnt. yra sandėlyje
8,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
670 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 290 mm | 290 mm | 270 mm |
Rakto dydis 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Rakto dydis 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |