{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 17 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 290 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197160997 | |
Gamintojo numeris | 615950 17X19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 17X19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 119 vnt. yra sandėlyje
8,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
7,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 011 vnt. yra sandėlyje
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 290 | 290 | 213 |
Rakto dydis 1 | 17 | 17 | 17 |
Rakto dydis 2 | 19 | 19 | 19 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 | 28 | 31,2 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29 | 29 | 33,3 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |