{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Rakto ilgis L | 337 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197161031 | |
Gamintojo numeris | 615950 24X27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 24X27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 340 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 773 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 337 | 337 | 258 |
Rakto dydis 1 | 24 | 24 | 24 |
Rakto dydis 2 | 27 | 27 | 27 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 | 36 | 42,4 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 | 40 | 46,4 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |