{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 27 mm | |
Rakto dydis 2 | 30 mm | |
Rakto ilgis L | 346 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 40 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 44 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197331342 | |
Gamintojo numeris | 615950 27X30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 27X30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje
16,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
334 vnt. yra sandėlyje
16,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
25,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 346 | 346 | 360 |
Rakto dydis 1 | 27 | 27 | 27 |
Rakto dydis 2 | 30 | 30 | 30 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 40 | 40 | 40 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 44 | 44 | 44 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |