{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 36 mm | |
Rakto dydis 2 | 41 mm | |
Rakto ilgis L | 440 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 53 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 60 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441805 | |
Gamintojo numeris | 615950 36X41 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 36X41mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 498 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
30,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
756 vnt. yra sandėlyje
45,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Rakto dydis 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rakto dydis 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |