{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 10 mm | |
Rakto ilgis L | 182 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 14 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 16 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197441713 | |
Gamintojo numeris | 615950 8X10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 8X10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
522 vnt. yra sandėlyje
4,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
4,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje
8,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 182 | 182 | 139 |
Rakto dydis 1 | 8 | 8 | 8 |
Rakto dydis 2 | 10 | 10 | 10 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 14 | 14 | 17,8 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 16 | 16 | 19,3 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |