Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 24X30 mm

Prekės Nr.: 615950 24X30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
919 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 1 24 mm
    Rakto dydis 2 30 mm
    Rakto ilgis L 346 mm
    maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 36 mm
    maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 44 mm
    Paviršius chromuotas
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Produkto rūšis Veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 615950 24X30
    EAN / GTIN 4045197441775
    Gamintojo numeris 615950 24X30

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
    Su ovaliu kotu.

    Standartas:

    DIN 838 / ISO 3318

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį