{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 18 mm | |
Rakto dydis 2 | 21 mm | |
Rakto ilgis L | 308 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197161000 | |
Gamintojo numeris | 615950 18X21 |