{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 12 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Rakto ilgis L | 216 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 20 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 21 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197160959 | |
Gamintojo numeris | 615950 12X13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 12X13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 071 vnt. yra sandėlyje
5,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje
4,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 216 | 216 |
Rakto dydis 1 | 12 | 12 |
Rakto dydis 2 | 13 | 13 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 20 | 20 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 21 | 21 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |