{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 15 mm | |
Rakto ilgis L | 239 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 23 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441744 | |
Gamintojo numeris | 615950 13X15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 13X15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
6,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
617 vnt. yra sandėlyje
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | chromuotas | fosfatuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Rakto dydis 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rakto dydis 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 23 mm | 23 mm | 23 mm |