{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 18 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 290 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197332202 | |
Gamintojo numeris | 615950 18X19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 18X19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
748 vnt. yra sandėlyje
8,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
8,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 290 | 290 |
Rakto dydis 1 | 18 | 18 |
Rakto dydis 2 | 19 | 19 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 | 28 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29 | 29 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |