{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rozměr klíče 1 | 6 mm | |
Rozměr klíče 2 | 7 mm | |
Délka klíče L | 167 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 11 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 12 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Produkto numeris | 615950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197160911 | |
Gamintojo numeris | 615950 6X7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté 6X7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 228 vnt. yra sandėlyje
4,01 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
105,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Délka klíče L | 167 | 167 |
Rozměr klíče 1 | 6 | 6 |
Rozměr klíče 2 | 7 | 7 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 11 | 11 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 12 | 12 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |