{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 6 mm | |
Rakto dydis 2 | 7 mm | |
Rakto ilgis L | 167 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 11 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 12 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197385338 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 6X7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
3,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 768 vnt. yra sandėlyje
3,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 167 | 167 |
Rakto dydis 1 | 6 | 6 |
Rakto dydis 2 | 7 | 7 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 11 | 11 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 12 | 12 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |