{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 36 mm | |
Rakto dydis 2 | 41 mm | |
Rakto ilgis L | 440 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 53 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 60 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197385598 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 36X41 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
30,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 592 vnt. yra sandėlyje
30,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 440 | 440 |
Rakto dydis 1 | 36 | 36 |
Rakto dydis 2 | 41 | 41 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 53 | 53 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 60 | 60 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |