{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 27 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Rakto ilgis L | 360 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 40 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385550 | |
Gamintojo numeris | 615900 27X32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 27X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
16,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
16,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 360 | 360 |
Rakto dydis 1 | 27 | 27 |
Rakto dydis 2 | 32 | 32 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 40 | 40 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48 | 48 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |