{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 10 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Rakto ilgis L | 216 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 16 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 21 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385376 | |
Gamintojo numeris | 615900 10X13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 10X13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
608 vnt. yra sandėlyje
4,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
799 vnt. yra sandėlyje
6,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Rakto dydis 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rakto dydis 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |