{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 25 mm | |
Rakto dydis 2 | 28 mm | |
Rakto ilgis L | 346 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441690 | |
Gamintojo numeris | 615900 25X28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 25X28mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
16,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 346 mm | 346 mm |
Rakto dydis 1 | 25 mm | 25 mm |
Rakto dydis 2 | 28 mm | 28 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 mm | 36 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 mm | 40 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |