{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 14 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Rakto ilgis L | 263 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385444 | |
Gamintojo numeris | 615900 14X17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 14X17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
404 vnt. yra sandėlyje
15,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
567 vnt. yra sandėlyje
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | fosfatuotas | chromuotas | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Rakto dydis 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rakto dydis 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |