{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Rakto ilgis L | 360 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197161048 | |
Gamintojo numeris | 615950 30X32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 30X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 123 vnt. yra sandėlyje
16,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
464 vnt. yra sandėlyje
16,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 192 vnt. yra sandėlyje
37,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 360 | 360 | 297 |
Rakto dydis 1 | 30 | 30 | 30 |
Rakto dydis 2 | 32 | 32 | 32 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 44 | 44 | 50,4 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48 | 48 | 52,4 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |