{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 297 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 50,4 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 52,4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 19 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 20,5 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619705 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197673435 | |
Gamintojo numeris | 619705 30X32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atviras dvikilpis veržliaraktis 30X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 192 vnt. yra sandėlyje
37,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
468 vnt. yra sandėlyje
16,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 123 vnt. yra sandėlyje
16,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 297 | 360 | 360 |
Rakto dydis 1 | 30 | 30 | 30 |
Rakto dydis 2 | 32 | 32 | 32 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 50,4 | 44 | 44 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 52,4 | 48 | 48 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |