{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 12 mm | |
Rakto dydis 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 174 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22,8 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 25,3 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 8,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 10,5 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619705 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197673374 | |
Gamintojo numeris | 619705 12X14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Atviras dvikilpis veržliaraktis 12X14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
753 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
634 vnt. yra sandėlyje
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | chromuotas | fosfatuotas | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 174 | 216 | 216 | 220 |
Rakto dydis 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22,8 | 20 | 20 | 20 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 25,3 | 23 | 23 | 23 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |