Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 10X11mm

Prekės Nr.: 619705 10X11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
619 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 10 mm
Rakto dydis 2 11 mm
Norma DIN 3118 / ISO 3318
Rakto ilgis L 153 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 19,4 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 21,4 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. 8 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 8,5 mm
Žiedo padėtis 10 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 619705 10X11
EAN / GTIN 4045197673343
Gamintojo numeris 619705 10X11

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.
Patogi ovali rankena, labai tvirtas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa − nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

Standartas:

DIN 3118 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį