{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 19 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 228 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 33,4 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 38,4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 13 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619705 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197673404 | |
Gamintojo numeris | 619705 19X22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atviras dvikilpis veržliaraktis 19X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
892 vnt. yra sandėlyje
18,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
942 vnt. yra sandėlyje
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 228 | 318 | 318 |
Rakto dydis 1 | 19 | 19 | 19 |
Rakto dydis 2 | 22 | 22 | 22 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 33,4 | 29 | 29 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 38,4 | 34 | 34 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |