{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 258 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 42,4 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 46,4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 16 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 17 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619705 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197673428 | |
Gamintojo numeris | 619705 24X27 |